Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL Erweiterung von 3 jahre ProSupport auf 5 jahre ProSupport Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL Erweiterung von 3 jahre ProSupport auf 5 jahre ProSupport Plus
DELL Erweiterung von 3 jahre ProSupport auf 5 jahre ProSupport Plus
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80307605
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     MW5L5_3PS5PSP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garantieerweiterungen
Garantieverlängerung
IT Serviceverträge
dell garantieverlängerung 3 jahre
ProSupport Plus ist der umfassendste Supportservice von Dell. Er bietet Zugang zu anpassbaren Skripten zur automatischen Fehlerkorrektur, die Probleme verhindern, bevor sie überhaupt auftreten. Dadurch wird es noch einfacher, flottenweite Korrekturen bereitzustellen und die PC-Leistung automatisch zu optimieren. Hinzu kommen Unfallschutz, Aufbewahrung der Festplatte, vorrangiger 24x7-Direktzugang zu Support durch ExpertInnen in der Region, Vor-Ort-Service am nächsten Werktag nach Remotediagnose sowie proaktives Monitoring zur automatischen Problemerkennung und -benachrichtigung.

Solution Provider und Endkunden können über ein zentrales Portal die Integrität, Anwendungserfahrung und Sicherheitsbewertung einsehen und managen sowie flottenweite Maßnahmen ergreifen, Tickets einreichen und Teile selbst versenden. Mit ProSupport Plus können Unternehmen, Nutzungsmuster analysieren und Möglichkeiten zur Optimierung der Endnutzergerätestrategie ermitteln, um die Produktivität und Mitarbeiterzufriedenheit zu maximieren.

* Die Verfügbarkeit und Bedingungen der Dell Services sind je nach Region und Produkt unterschiedlich. Wenden Sie sich an eine/n VertriebsmitarbeiterIn, um weitere Informationen zu erhalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Serviceart
ProSupport Plus
Service enthalten
Ersatzteile und Personal
Servicezeit (Stunden x Tage)
24x7x365
Zeitraum
5 Jahr(e)
Telefonischer Support
Ja
Web-Support
Ja
Fehlerbehebung
Ja
Austausch von Teilen
Ja
Kompatibilität
Mobile Precision 5690 Mobile Precision 5490
Weitere Suchbegriffe: it serviceverträge, it serviceverträge dell, Garantie, Support, Unterstüzung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 327,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,95*
€ 430,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,21*
€ 429,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,57*
€ 423,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,35*
€ 413,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,13*
€ 389,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
AA297491
ab € 78,17*
Zubehör
Dell
AA937595
ab € 42,85*
Zubehör
Dell
AA937596
ab € 82,44*
Zubehör
Dell
AB120716
ab € 142,75*
Zubehör
Dell
AB292879
ab € 33,82*
Zubehör
Dell
AB292880
ab € 34,65*
Zubehör
Dell
AB292881
ab € 54,08*
Zubehör
Dell
AB292883
ab € 90,21*
Zubehör
Dell
AB292884
ab € 266,53*
Zubehör
Dell
F04R9
ab € 1.119,47*
Zubehör
Dell
9CRCT
ab € 1.839,79*
Zubehör
Dell
88K66
ab € 2.155,04*
Zubehör
Dell
VV9Y2
ab € 2.649,71*
Zubehör
Dell
MWMGP
ab € 2.286,11*
Zubehör
Dell
5FT51
ab € 2.732,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.