Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CommScope 1375055-4 Drahtverbinder RJ-45 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CommScope 1375055-4 Drahtverbinder RJ-45 Grau
CommScope 1375055-4 Drahtverbinder RJ-45 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80308041
Hersteller:
     CommScope
Herst.-Nr.:
     1375055-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Stecker
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Kupfer
Kabelstandard
Cat6
AWG Kabelgröße
26/24
Spannung
150 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
14.48 mm
Verpackungstiefe
30.48 mm
Verpackungshöhe
16.26 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.