Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALSEYE X120T Computerkühlsystem Prozessor Kühler 12 cm Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALSEYE X120T Computerkühlsystem Prozessor Kühler 12 cm Schwarz, Grau
ALSEYE X120T Computerkühlsystem Prozessor Kühler 12 cm Schwarz, Grau
ALSEYE X120T Computerkühlsystem Prozessor Kühler 12 cm Schwarz, Grau
ALSEYE X120T Computerkühlsystem Prozessor Kühler 12 cm Schwarz, Grau
ALSEYE X120T Computerkühlsystem Prozessor Kühler 12 cm Schwarz, Grau
ALSEYE X120T Computerkühlsystem Prozessor Kühler 12 cm Schwarz, Grau
ALSEYE X120T Computerkühlsystem Prozessor Kühler 12 cm Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80309356
Hersteller:
     ALSEYE
Herst.-Nr.:
     X120T
EAN/GTIN:
     4897059872827
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1366
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 V
Thermal Design Power (TDP)
180 W
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 30 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anzahl Wärmerohre
6
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Ventilator-Anschluss
4-polig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1366 (Socket B), LGA 2011 (Socket R), LGA 775 (Socket T), Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Sockel AM4, Socket FM1, Socket FM2
Kompatible Prozessoren
AMD A, Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium®
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
600 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1800 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
26.3 dB
Maximaler Luftstrom
42.2 cfm
Luftstrom
95.65 m³/h
Maximum Luftdruck
2.1 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.