Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac GCECUL Akkuladegerät AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getac GCECUL Akkuladegerät AC
Getac GCECUL Akkuladegerät AC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80323390
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     GCECUL
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
AC-Netzadapter
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ladend
Merkmale
Energiequelle
AC
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
8
Kompatible Produkte
B360 (GBM3X6) and B360Pro (GBM6X5) system battery
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
330 W
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
4.2 A
Ausgangsspannung
19.5 V
Ausgangsstrom
16.9 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
465 mm
Höhe
117.4 mm
Gewicht
4700 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 991,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.085,87*
€ 1.292,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.081,18*
€ 1.286,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.053,62*
€ 1.253,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.027,53*
€ 1.222,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 991,87*
€ 1.180,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.