Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooler Master V850 SFX Gold Netzteil 850 W 24-pin ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cooler Master V850 SFX Gold Netzteil 850 W 24-pin ATX Schwarz
Cooler Master V850 SFX Gold Netzteil 850 W 24-pin ATX Schwarz
Cooler Master V850 SFX Gold Netzteil 850 W 24-pin ATX Schwarz
Cooler Master V850 SFX Gold Netzteil 850 W 24-pin ATX Schwarz
Cooler Master V850 SFX Gold Netzteil 850 W 24-pin ATX Schwarz
Cooler Master V850 SFX Gold Netzteil 850 W 24-pin ATX Schwarz
Cooler Master V850 SFX Gold Netzteil 850 W 24-pin ATX Schwarz
Cooler Master V850 SFX Gold Netzteil 850 W 24-pin ATX Schwarz
Cooler Master V850 SFX Gold Netzteil 850 W 24-pin ATX Schwarz
Cooler Master V850 SFX Gold Netzteil 850 W 24-pin ATX Schwarz
Cooler Master V850 SFX Gold Netzteil 850 W 24-pin ATX Schwarz
Cooler Master V850 SFX Gold Netzteil 850 W 24-pin ATX Schwarz
Cooler Master V850 SFX Gold Netzteil 850 W 24-pin ATX Schwarz
Cooler Master V850 SFX Gold Netzteil 850 W 24-pin ATX Schwarz
Cooler Master V850 SFX Gold Netzteil 850 W 24-pin ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80338854
Hersteller:
     Cooler Master
Herst.-Nr.:
     MPY-8501-SFHAGV-EU
EAN/GTIN:
     4719512098738
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
4
Anzahl SATA Stromstecker
8
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
EPS-Stromanschluss (4+4-polig)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
4
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
Kabeltyp
Fully-Modular
Energie
Gesamtleistung
850 W
AC Eingangsspannung
90 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
12 - 6 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
120 W
Kombinierter Strom (+12V)
850 W
Kombinierter Strom (+5V)
120 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
70.8 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Haltezeit
16 ms
Effizienz
90 %
Power Good Signal Verzögerungsbereich
100 - 500 ms
Energieschutzeigenschaften
Überlastung, Überspannung, Überlast, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
2100 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
SFX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
Lagertyp
FDB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Zertifizierung
TUV, cTUVus, CE, BSMI, FCC, CCC, EAC, RCM, KCC, CB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
92 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
63.5 mm
Gewicht
1800 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,03*
€ 264,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,73*
€ 260,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,55*
€ 248,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,77*
€ 240,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,91*
€ 216,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.