Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Explorer Cases 4820 BE Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Explorer Cases 4820 BE Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz
Explorer Cases 4820 BE Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz
Explorer Cases 4820 BE Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80338893
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     4820 BE
EAN/GTIN:
     8024482008691
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
gerätekoffer gt line
gerätekoffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Aktentasche/klassischer Koffer
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polypropylen (PP)
Anzahl von Fächern
1
Schutzfunktion
Wasserdicht
Betriebstemperatur
-33 - 90 °C
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
35.5 l
Breite
435 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
520 mm
Gewicht
4640 g
Innere Breite
370 mm
Innere Tiefe
205 mm
Innenhöhe
480 mm
Sockeltiefe
155 mm
Deckeltiefe
50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,96*
€ 166,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,89*
€ 162,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,79*
€ 156,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,25*
€ 152,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,99*
€ 138,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GT Line
FOAM.4820
ab € 50,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.