Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patriot Memory Viper 4 PVB432G300C6K Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3000 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patriot Memory Viper 4 PVB432G300C6K Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3000 MHz
Patriot Memory Viper 4 PVB432G300C6K Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3000 MHz
Patriot Memory Viper 4 PVB432G300C6K Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3000 MHz
Patriot Memory Viper 4 PVB432G300C6K Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3000 MHz
Patriot Memory Viper 4 PVB432G300C6K Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3000 MHz
Patriot Memory Viper 4 PVB432G300C6K Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3000 MHz
Patriot Memory Viper 4 PVB432G300C6K Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3000 MHz
Patriot Memory Viper 4 PVB432G300C6K Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3000 MHz
Patriot Memory Viper 4 PVB432G300C6K Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3000 MHz
Patriot Memory Viper 4 PVB432G300C6K Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3000 MHz
Patriot Memory Viper 4 PVB432G300C6K Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3000 MHz
Patriot Memory Viper 4 PVB432G300C6K Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3000 MHz
Patriot Memory Viper 4 PVB432G300C6K Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3000 MHz
Patriot Memory Viper 4 PVB432G300C6K Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3000 MHz
Patriot Memory Viper 4 PVB432G300C6K Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3000 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80359468
Hersteller:
     Patriot Memory
Herst.-Nr.:
     PVB432G300C6K
EAN/GTIN:
     814914027400
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3000 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
15
Speicherspannung
1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
133 mm
Tiefe
7.1 mm
Höhe
42.6 mm
Gewicht
105 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
122 mm
Verpackungstiefe
13 mm
Verpackungshöhe
177 mm
Paketgewicht
150 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 32gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,45*
€ 95,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,51*
€ 93,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,41*
€ 86,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.