Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Kabelverbinder RJ45 Buchse zu RJ45 Buchse Cat.6A wasserfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Kabelverbinder RJ45 Buchse zu RJ45 Buchse Cat.6A wasserfest
DeLOCK Kabelverbinder RJ45 Buchse zu RJ45 Buchse Cat.6A wasserfest
DeLOCK Kabelverbinder RJ45 Buchse zu RJ45 Buchse Cat.6A wasserfest
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80363868
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86692
EAN/GTIN:
     4043619866922
Suchbegriffe:
RJ-45 Kupplung
rj-45 kupplung
Mit diesem Kabelverbinder von Delock können zwei RJ45 Netzwerkkabel miteinander verbunden oder verlängert werden und ist ideal für den Außenbereich z. B. im Garten geeignet.

Verschiedene Bauteile für die perfekte Installation
Der Kabelverbinder besteht aus insgesamt 5 Kunststoff Teilen (1 x RJ45 Kupplung, 2 x Gehäuse und 2 x Schraubkappe) und 4 Ringen. Der Dichtungsring am Durchführungsloch des Gehäuses dichtet zwischen Kabel und Gehäuse ab. Er kann an der Seite geöffnet werden, damit das Kabel eingelegt werden kann. Die beiden Schraubgewinde direkt an der RJ45 Kupplung sind jeweils mit einem Silikon-Dichtring geschützt.

IP68 staub- und wasserdicht
Die Kupplung bietet erhöhten Schutz vor Verschmutzung und Feuchtigkeit für den Anschluss von Netzwerkkabeln.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
unterstütze Kabeltypen
Cat6a
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
RJ45
Anschluss 2
RJ45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
122 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.