Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 314-258199 Herst.-Nr.: 85991 EAN/GTIN: 4043619859917 |
| |
|
| | |
| Mit dieser SC Duplex Kupplung von Delock können LWL Stecker einfach miteinander verbunden werden. Die Kupplung ermöglicht somit eine direkte Verbindung mit der Glasfaserleitung und ist zur einfachen Montage in LWL Anschlussdosen, Verteilern und Patchfeldern geeignet.
Schutz durch Staubabdeckung Die Kupplung ist mit einer entsprechenden Kappe versehen, um die Hülse vor Staub zu schützen und sauber zu halten. Weitere Informationen: Merkmale | Verbindungstyp | SC | | Steckerverbindergeschlecht | Weiblich/Weiblich | | Produktfarbe | Blau | | Kabel mode struktur | Einzelmodus | | Stecker-Material | Keramik | | Vollduplex | Ja | Logistikdaten | Ursprungsland | China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 314 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,89* | ab € 4,11* | € 6,21* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 9,36* | € 13,43* | | | | | 29 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 9,38* | € 13,45* | | | | | 7 Tage | | | 2 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 15,90* | € 22,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 314 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 314 | | Versand: Lager 314 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,89* | | ab € 40,00* | € 4,89* | | ab € 750,00* | € 0,19* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 314 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 12% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|