Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-DE-8257 Herst.-Nr.: 85990 EAN/GTIN: 4043619859900 |
| |
|
| | |
| Mit dieser SC Simplex Kupplung von Delock können LWL Stecker einfach miteinander verbunden werden. Die Kupplung ermöglicht somit eine direkte Verbindung mit der Glasfaserleitung und ist zur einfachen Montage in LWL Anschlussdosen, Verteilern und Patchfeldern geeignet.
Schutz durch Staubabdeckung Die Kupplung ist mit einer entsprechenden Kappe versehen, um die Hülse vor Staub zu schützen und sauber zu halten. Weitere Informationen: Merkmale | Verbindungstyp | SC | | Steckerverbindergeschlecht | Weiblich/Weiblich | | Produktfarbe | Blau | | Kabel mode struktur | Einzelmodus | | Stecker-Material | Keramik | Logistikdaten | Ursprungsland | China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 1,73* | € 2,73* | | | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 7,11* | € 10,39* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 13,82* | € 19,53* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 16,67* | € 23,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|