Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus CAT 6A U/UTP Slim Patchkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus CAT 6A U/UTP Slim Patchkabel
Digitus CAT 6A U/UTP Slim Patchkabel
Digitus CAT 6A U/UTP Slim Patchkabel
Digitus CAT 6A U/UTP Slim Patchkabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80364916
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1617-A-005S
EAN/GTIN:
     4016032461999
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Ermöglicht eine flexible und platzsparende Verkabelung in Ihrem Netzwerk

- Geringer Aussendurchmesser von 3,65 mm eignet sich für einen flexiblen Einsatz
- Mit LSZH-Außenmantel (Low Smoke Zero Halogen) für bestes Brandverhalten und niedrige Rauchemission
- Transparent Gelb gefärbter Stecker für eine einfache Identifizierung der Kategorie 6A (500 Mhz)
- Innenleiter: Kupfer (Cu)

Die DIGITUS® Slim Patchkabel zeichnen sich durch ihren geringen Aussendurchmesser und den flexiblen Mantel aus. Dank der dünnen Bauform wird ein vielseitiger Einsatz in ihrem Netzwerk möglich. Des Weiteren werden die DIGITUS® Kategorie 6A Klasse EA Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 6A Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten eine hervorragende Leistung in der DIGITUS® CAT 6A Verkabelung. Die Leistung wurde bis 500 MHz getestet, inklusive Leistungseigenschaften wie beispielsweise dem Nahnebensprechen („NEXT“). Die DIGITUS® Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identifizierung der Kategorie 6A wird durch die gelbe Einfärbung der Stecker ermöglicht.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
3.65 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
4 mm
Paketgewicht
19 g
Verpackungsvolumen
6069 cm³
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
500 mm
Höhe des Versandkartons
210 mm
Volumen Hauptkarton
33600 cm³
VK Zolltarifcode
85444210
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
28/7
Frequenz
500 MHz
Geformter Kabelschuh
Ja
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Ursprungsland
China
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.