Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL RPS-400-24-TF Netzteil & Spannungsumwandler 400 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL RPS-400-24-TF Netzteil & Spannungsumwandler 400 W
MEAN WELL RPS-400-24-TF Netzteil & Spannungsumwandler 400 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80377465
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RPS-400-24-TF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
80 - 264 V
Ausgangsleistung
400 W
Ausgangsspannung
24 V
Ausgangsstrom
16.7 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
580 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,91*
€ 114,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,97*
€ 110,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,20*
€ 100,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,15*
€ 94,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
RPS-400-24
ab € 58,82*
Ähnlich
Mean Well
RPS-400-24-C
ab € 62,82*
Ähnlich
Mean Well
RPS-400-24-SF
ab € 74,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.