Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL GEM60I09-P1J Netzteil & Spannungsumwandler 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL GEM60I09-P1J Netzteil & Spannungsumwandler 60 W
MEAN WELL GEM60I09-P1J Netzteil & Spannungsumwandler 60 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80379845
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GEM60I09-P1J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
80 - 264 V
Ausgangsleistung
60 W
Ausgangsspannung
9 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
39.1 mm
Tiefe
75.5 mm
Höhe
56.2 mm
Gewicht
200 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mean Well
AC-PLUG-EU2
ab € 0,92*
Zubehör
Mean Well
AC-PLUG-MIX2
ab € 3,53*
Zubehör
Mean Well
AC-PLUG-US2
ab € 0,69*
Zubehör
Mean Well
AC plug-AU2
ab € 0,94*
Zubehör
Mean Well
AC PLUG-UK2
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.