Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus CAT 6A U/UTP Slim Patchkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus CAT 6A U/UTP Slim Patchkabel
Digitus CAT 6A U/UTP Slim Patchkabel
Digitus CAT 6A U/UTP Slim Patchkabel
Digitus CAT 6A U/UTP Slim Patchkabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80420615
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1617-A-100S
EAN/GTIN:
     4016032461760
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Ermöglicht eine flexible und platzsparende Verkabelung in Ihrem Netzwerk

- Geringer Aussendurchmesser von 3,65 mm eignet sich für einen flexiblen Einsatz
- Mit LSZH-Außenmantel (Low Smoke Zero Halogen) für bestes Brandverhalten und niedrige Rauchemission
- Transparent Gelb gefärbter Stecker für eine einfache Identifizierung der Kategorie 6A (500 Mhz)
- Innenleiter: Kupfer (Cu)

Die DIGITUS® Slim Patchkabel zeichnen sich durch ihren geringen Aussendurchmesser und den flexiblen Mantel aus. Dank der dünnen Bauform wird ein vielseitiger Einsatz in ihrem Netzwerk möglich. Des Weiteren werden die DIGITUS® Kategorie 6A Klasse EA Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 6A Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten eine hervorragende Leistung in der DIGITUS® CAT 6A Verkabelung. Die Leistung wurde bis 500 MHz getestet, inklusive Leistungseigenschaften wie beispielsweise dem Nahnebensprechen („NEXT“). Die DIGITUS® Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identifizierung der Kategorie 6A wird durch die gelbe Einfärbung der Stecker ermöglicht.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
3.65 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungshöhe
26 mm
Paketgewicht
180 g
Verpackungsvolumen
1179.9 cm³
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
500 mm
Höhe des Versandkartons
210 mm
Volumen Hauptkarton
33600 cm³
VK Zolltarifcode
85444210
Merkmale
Kabellänge
10 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
28/7
Frequenz
500 MHz
Geformter Kabelschuh
Ja
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Ursprungsland
China
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.