Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC EPDU POWER CORD IEC309 16A TO Schwarz 0,5 m C20-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC EPDU POWER CORD IEC309 16A TO Schwarz 0,5 m C20-Koppler
APC EPDU POWER CORD IEC309 16A TO Schwarz 0,5 m C20-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80420623
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     EPDU-PCG0B
EAN/GTIN:
     731304422334
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
IEC 309
Anschluss 2
C20-Koppler
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
EPDU1116B
ab € 228,66*
Zubehör
APC
EPDU1116M
ab € 466,00*
Zubehör
APC
EPDU1116S
ab € 711,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.