Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 24059003 Dusch-Mischbatterie Chrom Metall Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 24059003 Dusch-Mischbatterie Chrom Metall Wand
GROHE 24059003 Dusch-Mischbatterie Chrom Metall Wand
GROHE 24059003 Dusch-Mischbatterie Chrom Metall Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80420773
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     24059003
EAN/GTIN:
     4005176529832
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Chrom
Gehäusematerial
Metall
Befestigungstyp
Wand
Wasserdurchflusskontrolle
Joystick
Durchflussrate (mind.)
30 l/min
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
158 mm
Tiefe
10 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,98*
€ 188,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,93*
€ 184,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,07*
€ 176,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,98*
€ 165,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,52*
€ 149,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
33577003
ab € 158,33*
Ähnlich
Grohe
24073000
ab € 469,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.