Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Plus Chrom Metall Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Plus Chrom Metall Wand
GROHE Plus Chrom Metall Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80420805
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     24093003
EAN/GTIN:
     4005176530050
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Das GROHE Plus Reglerset für Armaturen mit 3-Wege-Umstellung verleiht jedem modernen Badezimmer den perfekten letzten Schliff. Die Qualität und das taktile Design des in Deutschland hergestellten Produkts lädt zu Interaktion ein. Die Metallrosette und der Hebel geben ein Gefühl von Stabilität. Die Wandrosette hat einen Durchmesser von 158 mm und eine Tiefe von nur 10 mm für ein schlankes, unaufwändiges Design. Mit der 3-Wege-Umstellung mit einer Ausladung von nur 30 mm kann zwischen Wannenauslauf, Kopf- und Handbrause gewählt werden. Alternativ kann auch mühelos zwischen Handbrause und zwei Strahloptionen der Kopfbrause umgeschaltet werden. Für dieses Set sind die GROHE Rainshower SmartActive 2-Strahl-Spülbrausen die optimale Ergänzung. Die GROHE SilkMove Keramikkartusche gewährleistet eine leichtgängige, präzise Regelung über die gesamte Nutzungszeit des Sets. Das Set mit strapazierfähiger GROHE StarLight Chromoberfläche kombiniert Langlebigkeit mit strahlend schöner Optik. Die GROHE QuickFix Rosette mit Verriegelungssystem und abgedeckter Befestigung macht die Installation zum Kinderspiel. Das Reglerset ist für die Installation mit dem GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputzset (35600000) geeignet, das separat erhältlich ist. Und keine Sorge: Die Kombi-Lösung für die Unterputzmontage ist zu 100 % leckagefrei. Die GROHE Plus Kollektion eignet sich perfekt zur Kombination mit der Keramik der GROHE Essence und Cube Produktlinien und den SmartControl und Rainshower SmartActive Produkten – für ein stimmiges Badezimmer-Design.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Chrom
Gehäusematerial
Metall
Befestigungstyp
Wand
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Eins/Eine(r)
Kartuschentyp
Keramik
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,91*
€ 222,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,41*
€ 219,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,42*
€ 209,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,42*
€ 206,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,84*
€ 180,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
35604000
ab € 44,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.