Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Plus Chrom Metall Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Plus Chrom Metall Wand
GROHE Plus Chrom Metall Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80420841
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     24060003
EAN/GTIN:
     4005176529825
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Mit den klaren Linien aus Bogen und Rechteck ist das Design der GROHE Plus Produktlinie vielseitig und für jedes zeitgemäße Badezimmer einsetzbar. Die GROHE Plus Einhebel-Dusch-/Wannenarmatur für die Unterputzmontage kombiniert elegante Formen mit effizienten Funktionen. Die Qualität und das taktile Design des in Deutschland hergestellten Produkts lädt zu Interaktion ein. Die Metallrosette und der Hebel geben ein Gefühl von Stabilität. Die Wandrosette hat einen Durchmesser von 158 mm und eine Tiefe von nur 10 mm für ein schlankes, unaufwändiges Design. Mit der großen 2-Wege-Umstellung mit einer Ausladung von nur 43 cm kann mühelos zwischen Kopf- und Handbrause oder zwischen Dusch- und Wannenauslauf umgeschaltet werden. Die GROHE SilkMove Keramikkartusche gewährleistet eine leichtgängige, präzise Regelung über die gesamte Nutzungszeit des Sets. Das Set mit strapazierfähiger GROHE StarLight Chromoberfläche kombiniert Langlebigkeit mit strahlend schöner Optik. Die GROHE QuickFix Rosette mit Verriegelungssystem und abgedeckter Befestigung macht die Installation zum Kinderspiel. Das Reglerset ist für die Installation mit dem GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputzset (35600000) geeignet, das separat erhältlich ist. Und keine Sorge: Die Kombi-Lösung für die Unterputzmontage ist zu 100 % leckagefrei. Die GROHE Plus Kollektion eignet sich perfekt zur Kombination mit der Keramik der GROHE Essence und Cube Produktlinien und den SmartControl und Rainshower SmartActive Produkten – für ein stimmiges Badezimmer-Design.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Chrom
Gehäusematerial
Metall
Befestigungstyp
Wand
Anzahl Ventile/Hebel
Eins/Eine(r)
Durchflussrate (mind.)
27 l/min
Kartuschentyp
Keramik
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
158 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,06*
€ 189,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,00*
€ 185,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,06*
€ 177,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,93*
€ 171,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,83*
€ 154,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
14055000
ab € 58,20*
Zubehör
Grohe
14056000
ab € 54,68*
Zubehör
Grohe
14057000
ab € 66,90*
Zubehör
Grohe
35604000
ab € 44,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.