Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATCHBOX C60MMAOM411X1E Glasfaserkabel 1,8 m LC OFC OM4 Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATCHBOX C60MMAOM411X1E Glasfaserkabel 1,8 m LC OFC OM4 Violett
PATCHBOX C60MMAOM411X1E Glasfaserkabel 1,8 m LC OFC OM4 Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80426674
Hersteller:
     PATCHBOX
Herst.-Nr.:
     C60MMAOM411X1E
EAN/GTIN:
     674376606953
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Die PATCHBOX® Kassetten bilden das Herzstück einer jeden PATCHBOX®. In jeder PATCHBOX® Kassette befindet sich unser einzigartiger und patentierter Mechanismus, der für State-of-the-Art Kabelmanagement in deinem Netzwerkschrank sorgt. Die modularen PATCHBOX® Kassetten sind in Einzelpackungen erhältlich und bieten vollständige Anpassungsoptionen für die PATCHBOX®. Achte darauf, dass du die PATCHBOX® Kassetten mit dem passenden PATCHBOX® Rahmen (Plus+ oder 365) kombinierst. Die PATCHBOX® Kassetten sind mit RoHS-konformen Glasfaser Kabeln mit Corning®-Fasern ausgestattet - den biegeunempfindlichsten Fasern, die erhältlich sind die zu den besten am Markt zählen. Unsere Kabel sind in 2 verschiedenen Typen (OS2 Singlemode / OM4 Multimode) und folgenden Steckertypen erhältlich: LC-LC oder LC-SC.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 45 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
690 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
400 g
Sonstige Funktionen
Material
Polyoxymethylen (POM), Stahl
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Kabeltyp
OFC
Lichtleitertyp
OM4
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Violett
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Unterstütze Wellenlängen
850,1300 nm
Ethernet Schnittstellen Typ
100 Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate
100 Gbit/s
Einführungsverlust
0.1 dB
Ursprungsland
Ungarn
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.