Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNY Pro Elite 1 TB MicroSDXC UHS-I Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PNY Pro Elite 1 TB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
PNY Pro Elite 1 TB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
PNY Pro Elite 1 TB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
PNY Pro Elite 1 TB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80427589
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     P-SDU1TBV32100PRO-GE
EAN/GTIN:
     751492639079
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Zertifizierung
CE
Speicher
Kapazität
1000 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
90 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V30
Leistungsklasse der Anwendung
A2
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Sonstige Funktionen
Speicherkapazität
1000 GB
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,20*
€ 116,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,76*
€ 116,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,49*
€ 104,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,21*
€ 101,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,14*
€ 91,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.