Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Omada EAP265 HD WLAN Access Point 1300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Omada EAP265 HD WLAN Access Point 1300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
TP-Link Omada EAP265 HD WLAN Access Point 1300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
TP-Link Omada EAP265 HD WLAN Access Point 1300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
TP-Link Omada EAP265 HD WLAN Access Point 1300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
TP-Link Omada EAP265 HD WLAN Access Point 1300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80471059
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     EAP265 HD
EAN/GTIN:
     6935364030728
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Leistungen
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Antenne
Antennentyp
Intern
Antennenrichtungsart
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Antenne Zunahmeniveau (max)
4 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
205.5 mm
Tiefe
181.5 mm
Höhe
37.1 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, HTTPS, SNMP, SNMPv2, SSH, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK
MAC Adressen Filtern
Ja
Funktionen Service Set Identifier (SSID)
Multiple SSIDs
Anzahl der SSID-Unterstützung
16
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Syslog
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1300 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
450 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
1300 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Frequenzband
2.4 - 5 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Zahl der Benutzer
500 Benutzer
Automatische Kanalwahl
Ja
Automatischer Kanalscan
Ja
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Kabellose Isolierung
Ja
Bandsteuerung
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Sendeleistung (CE)
20/23 dbm
Sendeleistung (FCC)
24 dbm
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt
Active PoE, Passive PoE
DC Spannungsrange
12 V
Design
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Produktfarbe
Weiß
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS
Weitere Suchbegriffe: tp link access point, access point
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,06*
€ 148,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,84*
€ 148,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,57*
€ 130,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,79*
€ 128,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,52*
€ 116,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.