Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tecline 79707 Netzwerkkabel Schwarz 7,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecline 79707 Netzwerkkabel Schwarz 7,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Tecline 79707 Netzwerkkabel Schwarz 7,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80471171
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     79707
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
7.5 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
Jackenmaterial
Polyethylen (PE)
Kabelform
Rund
AWG Kabelgröße
23/1
Frequenz
900 MHz
Zertifizierung
EIA / TIA 568B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.