Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6AV21246QJ000AX1 Monitorzubehör Displayschutz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Siemens 6AV21246QJ000AX1 Monitorzubehör Displayschutz
Siemens 6AV21246QJ000AX1 Monitorzubehör Displayschutz
Artikel-Nr.:
     4147-M0368960
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AV21246QJ000AX1
EAN/GTIN:
     4025515081784
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
397 g
Merkmale
Produkttyp
Displayschutz
Markenkompatibilität
Siemens
Produktfarbe
Transparent
Bildschirmdiagonale
15 "
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Verpackungshöhe
9 mm
Verpackungsbreite
288 mm
Verpackungstiefe
385 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 136,12*
€ 161,78*
pro Paket
Frei Haus
ab € 136,23*
€ 162,45*
pro Paket
Frei Haus
ab € 143,97*
€ 171,10*
19 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,90*
ab € 144,02*
€ 171,53*
pro Paket
Frei Haus
ab € 144,91*
€ 176,47*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 161,78*
€ 192,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 157,72*
€ 187,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 152,10*
€ 181,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 149,49*
€ 177,89
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 136,12*
€ 161,98
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 13,612* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6AV66718XD000AX0
ab € 27,00*
Zubehör
Siemens
6AV68810AF210LB0
ab € 27,70*
Zubehör
Siemens
6AV68810AF220DC0
ab € 66,49*
Zubehör
Siemens
6AV68810AF220LC0
ab € 72,10*
Zubehör
Siemens
6AV68810AF210LC0
ab € 79,04*
Zubehör
Siemens
6AV66718XE000AX0
ab € 78,60*
Zubehör
Siemens
6AV66718XJ000AX0
ab € 118,86*
Zubehör
Siemens
6AV21818XP000AX0
ab € 77,47*
Zubehör
Siemens
6AV68810AQ100AA0
ab € 133,68*
Zubehör
Siemens
6AV21814XM000AX0
ab € 41,56*
Zubehör
Siemens
6AV21818AV600AX0
ab € 26,09*
Zubehör
Siemens
6AV68810AV610AA0
ab € 44,67*
Zubehör
Siemens
6AV68810AV621AA0
ab € 61,27*
Zubehör
Siemens
6AV68810AV210AA0
ab € 125,70*
Zubehör
Siemens
6AV68810AV220AA0
ab € 151,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.