Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 20005 Gewindewerkzeug Gewindebohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exact 20005 Gewindewerkzeug Gewindebohrer
Exact 20005 Gewindewerkzeug Gewindebohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80471826
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     20005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
UNC-Gewindebohrer
regel-gewindebohrer m8 din 376
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Gewindebohrer
Material
Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Rotating Richtung
Rechtsdrehend
Produktfarbe
Silber
Übereinstimmung mit DIN-Norm
352
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
56 mm
Arbeitslänge
22 mm
Schaftdurchmesser
6.75 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.