Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology DS-PS1-E-WE-RED Alarm- und Detektor-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology DS-PS1-E-WE-RED Alarm- und Detektor-Zubehör
Hikvision Digital Technology DS-PS1-E-WE-RED Alarm- und Detektor-Zubehör
Hikvision Digital Technology DS-PS1-E-WE-RED Alarm- und Detektor-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80473408
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-PS1-E-WE-RED
EAN/GTIN:
     6941264054108
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
47.3 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
606.5 g
Merkmale
Produktfarbe
Rot, Weiß
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Befestigungstyp
Wand
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,84*
€ 143,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,19*
€ 141,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,19*
€ 134,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,17*
€ 129,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,81*
€ 112,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.