Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology DS-PS1-I-WE-BLUE Alarm- und Detektor-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology DS-PS1-I-WE-BLUE Alarm- und Detektor-Zubehör
Hikvision Digital Technology DS-PS1-I-WE-BLUE Alarm- und Detektor-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80473410
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-PS1-I-WE-BLUE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
88 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
169.5 g
Merkmale
Markenkompatibilität
Hikvision Digital Technology
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,20*
€ 102,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,22*
€ 101,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,23*
€ 96,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,55*
€ 93,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.