Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology AX PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology AX PRO
Hikvision Digital Technology AX PRO
Hikvision Digital Technology AX PRO
Hikvision Digital Technology AX PRO
Hikvision Digital Technology AX PRO
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80473411
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-PWA64-L-WE
EAN/GTIN:
     6941264061366
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Weitere Informationen:
Datenübertragung
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
38.6 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
557.5 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Upgradefähige Firmware
Ja
LED-Anzeigen
Alarm, Schuld, Leistung
Gehäusematerial
Kunststoff
Leistungsanzeigenleuchte
Ja
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Energie
Energiequelle
Akku
Backup-Stromversorgung
Ja
Eingebaute Batterie
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4520 mAh
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,74*
€ 366,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,98*
€ 365,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,05*
€ 352,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,98*
€ 341,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,20*
€ 307,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.