| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-80473413 Herst.-Nr.: DS-PWA96-KIT-WE EAN/GTIN: 6941264054788 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sensoren | Tür-/Fenstersensor | Ja | | Bewegungssensor | Ja | | Tür-/Fenster-Sensor Oberfläche | RF Wireless | | Tür-/Fenster-Sensor Betriebstemperatur (T-T) | -10 - 55 °C | | Tür-/Fenster-Sensor Dimensionen (BxTxH) | 65.5 x 48.5 x 103 mm | | Tür-/Fenstersensorengewicht | 128 g | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Funkfrequenz | 868 MHz | Zentrale Steuereinheit | Schnittstelle zentrale Steuereinheit | RF Wireless | | Betriebstemperatur zentrale Steuereinheit (T-T) | -10 - 55 °C | | Abmessungen zentrale Steuereinheit (BxTxH) | 170 x 38.6 x 170 mm | | Gewicht zentrale Steuerungseinheit | 557.5 g | | Integrierte Reserve-Batterie | Ja | Lieferumfang | PIR-Detektor | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |