Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology DS-PDEBP1-EG2-WE Alarm- und Detektor-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology DS-PDEBP1-EG2-WE Alarm- und Detektor-Zubehör
Hikvision Digital Technology DS-PDEBP1-EG2-WE Alarm- und Detektor-Zubehör
Hikvision Digital Technology DS-PDEBP1-EG2-WE Alarm- und Detektor-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80473417
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-PDEBP1-EG2-WE
EAN/GTIN:
     6941264054030
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
12 mm
Durchmesser
38 mm
Gewicht
13.5 g
Merkmale
Markenkompatibilität
Hikvision Digital Technology
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.