Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology DS-PDEB1-EG2-WE Alarm- und Detektor-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology DS-PDEB1-EG2-WE Alarm- und Detektor-Zubehör
Hikvision Digital Technology DS-PDEB1-EG2-WE Alarm- und Detektor-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80473428
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-PDEB1-EG2-WE
EAN/GTIN:
     6941264063100
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
63.8 mm
Tiefe
17.9 mm
Höhe
63.8 mm
Gewicht
45.5 g
Merkmale
Markenkompatibilität
Hikvision Digital Technology
Produktfarbe
Weiß
Befestigungstyp
Wand
Akku-/Batteriespannung
3 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.