Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Tablet Zubehör
>
Tablet PC Halterung
>
Tablet Tischhalterung
>
Artikel
Durable 893823 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-80477927
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
893823
EAN/GTIN:
4005546726182
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Die hochwertige Tablet Wandhalterung eignet sich für die professionelle Anwendung von Tablets in der Fertigung und Logistik. In die variable und 23 mm tiefe Halterung können Tablets mit Schutzhülle eingesetzt werden, um empfindliche Tablet PCs in jeder Umgebung sicher nutzen zu können. Mit der einfachen Montage des Adapters bietet der TABLET HOLDER WALL XL ideale Voraussetzungen für eine Anwendung im industriellen Bereich.
Variables Aufnahmemodul für alle Tabletgrößen von 7"-13"
Mit gummierten Oberflächen zum schonenden Einspannen des Tablets
Symmetrische Öffnung von 160-275 mm
23 mm tiefes Aufnahmemodul für Tablets mit Hülle (auch ohne Hülle nutzbar)
Einfaches Einsetzen und Entnehmen des Tablets
360° drehbar für Hoch-und Querformat, mit Rastpunkten bei jeweils 90°
Langloch im Haltearm ermöglicht die Stromzuführung mittels Ladekabel
Einfache Montage des Adapters zur Wandanbindung
Materialien: Aluminium, ABS
Maße: 85 x 50 x 180 mm (B x H x T) Tablets auf dem Vormarsch: Das Trendpaper Tablets@work untersucht die Verwendung von Tablet-PCs in verschiedenen Branchen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
225 mm
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium
Ergonomie
Drehungswinkel
360 °
Minimum Bildschirmgröße
7 "
Maximale Bildschirmgröße
13 "
... >
Computer & Elektronik
>
Computer-Komponenten
>
Halterungen
Weitere Suchbegriffe:
Stativ-Drehtafel
,
Stativdrehtafel
,
Wende-Weißwandtafel
,
Wendetafel
,
Halterungen Mobiltelefon
,
Handyhalter
,
Handyhalterung
,
Smartphone-Halterung
,
Smartphonehalter
,
Smartphonehalterung
,
Tablet PC Halterung
,
Tablet-Ständer
,
Tablethalterung
,
Tablet Tischhalter
,
Tablet Tischhalterung
,
Tablet Tischständer
,
Tablet Wandhalter
,
Tablet Wandhalterung
,
Tablet Cover
,
Tablet PC Cover
,
Tablet PC Schutzhülle
,
Tablet Tasche
,
Tablet-Hülle
,
Tablet-Schutzhülle
,
Tablethülle
,
Tablettasche
,
Tasche für Tablet
,
tablet pc schutzhülle 7"
,
tablet cover
,
durable tablet wandhalter
,
Komponent
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 47,53*
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 47,67* pro Box)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 18 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE TABLET HOLDER WALL ARM, Tablet-Wandhalterung mit Schwenkarm, silber
Durable
893423
ab € 114,59*
Ähnlich
DURABLE TABLET HOLDER WALL PRO, Tablet-Wandhalterung mit Tragarm, silber
Durable
893523
ab € 88,79*
Ähnlich
DURABLE Tablet Wandhalterung VISIOCLIP, universelle Klemmhalterung für Tablets und Smartphones, anthrazit
Durable
893958
ab € 11,42*
Ähnlich
DURABLE TABLET HOLDER WALL, Wandhalterung für Tablets, silber
Durable
893323
ab € 43,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen