Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger ROMAX Compact TT Rohrleistungspresse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenberger ROMAX Compact TT Rohrleistungspresse
Rothenberger ROMAX Compact TT Rohrleistungspresse
Rothenberger ROMAX Compact TT Rohrleistungspresse
Rothenberger ROMAX Compact TT Rohrleistungspresse
Rothenberger ROMAX Compact TT Rohrleistungspresse
Rothenberger ROMAX Compact TT Rohrleistungspresse
Rothenberger ROMAX Compact TT Rohrleistungspresse
Rothenberger ROMAX Compact TT Rohrleistungspresse
Rothenberger ROMAX Compact TT Rohrleistungspresse
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80489899
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     1000002116
EAN/GTIN:
     4004625464304
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Weitere Informationen:
Merkmale
Griffart
Gerader Griff
Geeignet für Rohrmaterialien
Metall, Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Ursprungsland
Deutschland
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Tragetasche
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Batteriekapazität
2 Ah
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Tiefe
390 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
5300 g
Batteriegewicht
400 g
Leistungen
Presskapazität (max.)
40 mm
Durchlaufzeit
3 s
Presskapazität (Kunststoffrohre)
40 mm
Presskapazität (Metallrohre)
35 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 842,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 902,21*
€ 1.073,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 901,02*
€ 1.072,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 882,89*
€ 1.050,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 866,06*
€ 1.030,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 842,59*
€ 1.002,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.