| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-80490531 Herst.-Nr.: 72888.07 EAN/GTIN: 7610425439809 |
| |
|
| | |
| Spiralheft 74x111 mm in 5 Farben (blau, grün, gelb, rot, violett), 50 Blatt, 70 g/m², 4mm kariert. Für bunte vielfalt im Arbeitsleben. Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) | Merkmale | Produktfarbe | Rot | | Färbung | Abbildung | | Zielgruppe | Universal | | Blätteranzahl | 50 Blätter | | Liniertes Papier | Ja | | Mediengewicht | 70 g/m² | | Art des linierten Papiers | Kariertes Papier | | Buchbindungsart | Spiralbindung | | Spiraltyp | Einzelbild | | Spiralfarbe | Metallisch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Rechenblock, Rechenblöcke, Ringbuchblock, Ringbucheinlage, Ringbuchpapier, Ringmappeneinlagen, Taschenringbucheinlage, Timer-Notizzettel, Schreibblock, Schreibblöcke, Spiralbuch, Spiralheft, spiralblock a7 kariert, spiralbuch, spiral notizbuch |
| | |
| |