| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-80492118 Herst.-Nr.: 92.232.2007.1 EAN/GTIN: 4015573361089 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 250 V | ![](/p.gif) | Eingangsstrom | 16 A | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Kabellänge | 2 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | GST18 | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | CEE7/4 | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Abgewinkelt | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 verriegelbar | Ja | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Zinn | ![](/p.gif) | Verbindungswinkel | 90 ° | ![](/p.gif) | Leiterquerschnitt | 1.5 mm² | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 8.3 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |