Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL PURö-JZ 5G1,5 mm² GY Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL PURö-JZ 5G1,5 mm² GY Grau
HELUKABEL PURö-JZ 5G1,5 mm² GY Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80492279
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     22151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Energie
Eingangsspannung
300 - 500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
16
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
Zertifizierung
DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
8.3 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 10.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,92275*
€ 3,47807
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,58275*
€ 3,07347
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,49275*
€ 2,96637
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,24*
€ 2,67
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,92*
€ 2,28
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,57*
€ 1,87
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.