Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager MES-RS220602 Schrankteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager MES-RS220602 Schrankteil
Hager MES-RS220602 Schrankteil
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80492293
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MES-RS220602
EAN/GTIN:
     7611919294331
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Sockel
19" Sockel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
2200 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
200 mm
Merkmale
Produkttyp
Blindplatte
Geeignet für
Büro
Material
Stahl
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Standsockel, gehäuse, zubehör
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 314,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,14*
€ 433,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,65*
€ 432,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,04*
€ 412,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,56*
€ 400,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,17*
€ 373,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.