Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 5958000003 Projektionsleinwand 16:10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann 5958000003 Projektionsleinwand 16:10
Kindermann 5958000003 Projektionsleinwand 16:10
Kindermann 5958000003 Projektionsleinwand 16:10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80492294
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     5958000003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Weitere Informationen:
Leistungen
Natives Seitenverhältnis
16:10
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
1440 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
2300 mm
Gesamte Bildschirmgröße (Höhe x Breite)
154 x 240 cm
Leuchtdichtefaktor
1
Sichtwinkel
120 °
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
16000 g
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 321,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,60*
€ 419,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,99*
€ 416,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,57*
€ 404,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,05*
€ 399,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,31*
€ 382,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.