Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL JB-500 14G1 mm² GY Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL JB-500 14G1 mm² GY Grau
HELUKABEL JB-500 14G1 mm² GY Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80492318
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     11065
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
Steuerkabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 80 °C
Energie
Eingangsspannung
300 - 500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
18
Leiterquerschnitt
1 mm²
Zertifizierung
DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
11.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, schaltleitung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,58*
€ 6,64
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,17*
€ 6,15
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,02*
€ 5,97
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,86*
€ 5,78
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,56*
€ 5,43
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,54*
€ 5,40
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 4,47*
€ 5,32
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,62*
€ 4,31
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.