Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Midland Dual Mike Wireless Schwarz Smartphone-Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Midland Dual Mike Wireless Schwarz Smartphone-Mikrofon
Midland Dual Mike Wireless Schwarz Smartphone-Mikrofon
Midland Dual Mike Wireless Schwarz Smartphone-Mikrofon
Midland Dual Mike Wireless Schwarz Smartphone-Mikrofon
Midland Dual Mike Wireless Schwarz Smartphone-Mikrofon
Midland Dual Mike Wireless Schwarz Smartphone-Mikrofon
Midland Dual Mike Wireless Schwarz Smartphone-Mikrofon
Midland Dual Mike Wireless Schwarz Smartphone-Mikrofon
Midland Dual Mike Wireless Schwarz Smartphone-Mikrofon
Midland Dual Mike Wireless Schwarz Smartphone-Mikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80493039
Hersteller:
     Midland
Herst.-Nr.:
     C1363
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkgerätsprechgarnitur
Funksprechgarnitur
Sprechgarnitur Funkgerät
sprechgarnitur funkgerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
103 mm
Mikrofongewicht
150.3 g
Energie
Energiequelle
Akku
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Lautsprecherleistung
3 W
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Mikrofon
Typ
Smartphone-Mikrofon
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
USB Anschluss
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,82*
€ 150,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,31*
€ 146,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 115,78*
€ 137,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,36*
€ 128,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,34*
€ 121,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,93*
€ 109,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.