Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conec 17-100474 Drahtverbinder RJ45 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conec 17-100474 Drahtverbinder RJ45 Grau
Conec 17-100474 Drahtverbinder RJ45 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80494985
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     17-100474
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Stecker
RJ45
Produktfarbe
Grau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
ABS
Kabelstandard
Cat5e
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Durchschlagfestigkeit
1000 V
Spannung
100 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.