| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-80520164 Herst.-Nr.: 00124194 EAN/GTIN: 4047443439314 |
| |
|
| | |
| - USB-3.0-Kartenleser zum Auslesen und Beschreiben von SD- und microSD-Speicherkarten
- LED-Funktionsanzeige gibt Auskunft über den Verbindungsstatus
- unterstützt USB 3.0 (5 Gbit/s), USB 2.0 (480 Mbit/s) und USB 1.1 (12 Mbit/s)
- 2-Slot-Lösung mit direktem USB-Anschluss (kein USB-Kabel notwendig)
- ideal für mobilen Einsatz\n\nSpeicherkarten:
- SD/SDHC/SDXC
- microSD/microSDHC/microSDXC
Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Schnittstelle | USB | Leistungen | Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC | | Produktfarbe | Anthrazit | | Datenübertragungsrate | 5000 Mbit/s | | LED-Anzeigen | Status | | Kompatible Betriebssysteme | Windows 10/8/7/XP<br />MAC OS 9.x + | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 72 mm | | Tiefe | 10 mm | | Höhe | 28.5 mm | | Gewicht | 15 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |