Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Bastelmaterial
>
Bastelpapier
>
Bastelkarton
>
Artikel
Folia 614/50 65 Karton/Bastelpapier 300 g/m² 50 Blätter
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-80523106
Hersteller:
Folia
Herst.-Nr.:
614/50 65
EAN/GTIN:
4001868614657
Suchbegriffe:
Bastelkarton
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
Die enorme Auswahl unserer Produkte bietet für Bastelfreunde ein unendliches Kreativparadies mit allem, was sich die Bastelseele wünscht. Wir sorgen dafür, dass Sie nur einwandfreie Qualität bekommen und viele schöne Stunden beim Basteln zusammen mit Ihren Liebsten erleben können.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gold
Färbung
Monochromatisch
Papierformat
A4 (210 x 297 mm)
Mediengewicht
300 g/m²
Oberflächenlackierung
Matt
Verpackungsdaten
Blätter pro Packung
50 Blätter
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
... >
Kunst, Handwerk und Nähen
>
Kunst-& Bastelpapier& Bastelfolien
>
Karton & Bastelpapier
Weitere Suchbegriffe:
fotokarton 300g/m2 50 bogen a4
,
foto-karton 300g
,
foto karton
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,89*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,1978* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,30*
€ 18,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,47*
€ 17,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,82*
€ 16,45
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 13,40*
€ 15,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,86*
€ 15,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,49*
€ 14,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,89*
€ 11,77
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia 614/50 00 Karton/Bastelpapier 300 g/m² 50 Blätter
Folia
614/50 00
ab € 0,0995*
Sonstiges
Folia 614/50 01 Karton/Bastelpapier 300 g/m² 50 Blätter
Folia
614/50 01
ab € 4,82*
Sonstiges
Folia 614/50 08 Karton/Bastelpapier 300 g/m² 50 Blätter
Folia
614/50 08
ab € 4,80*
Sonstiges
Folia 614/50 10 Karton/Bastelpapier 300 g/m² 50 Blätter
Folia
614/50 10
ab € 4,82*
Sonstiges
Folia 614/50 11 Karton/Bastelpapier 300 g/m² 50 Blätter
Folia
614/50 11
ab € 4,81*
Sonstiges
Folia 614/50 12 Karton/Bastelpapier 300 g/m² 50 Blätter
Folia
614/50 12
ab € 4,83*
Sonstiges
Folia 614/50 14 Karton/Bastelpapier 300 g/m² 50 Blätter
Folia
614/50 14
ab € 4,84*
Sonstiges
Folia 614/50 15 Karton/Bastelpapier 300 g/m² 50 Blätter
Folia
614/50 15
ab € 4,83*
Sonstiges
Folia 614/50 16 Karton/Bastelpapier 300 g/m² 50 Blätter
Folia
614/50 16
ab € 4,82*
Sonstiges
Folia 614/50 17 Karton/Bastelpapier 300 g/m² 50 Blätter
Folia
614/50 17
ab € 4,80*
Sonstiges
Folia 614/50 18 Karton/Bastelpapier 300 g/m² 50 Blätter
Folia
614/50 18
ab € 4,84*
Sonstiges
Folia 614/50 19 Karton/Bastelpapier 300 g/m² 50 Blätter
Folia
614/50 19
ab € 4,83*
Sonstiges
Folia 614/50 20 Karton/Bastelpapier 300 g/m² 50 Blätter
Folia
614/50 20
ab € 4,80*
Sonstiges
Folia 614/50 21 Karton/Bastelpapier 300 g/m² 50 Blätter
Folia
614/50 21
ab € 4,80*
Sonstiges
Folia 614/50 22 Karton/Bastelpapier 300 g/m² 50 Blätter
Folia
614/50 22
ab € 4,84*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen