Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NT Cutter iA-300RP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NT Cutter iA-300RP
NT Cutter iA-300RP
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80529378
Hersteller:
     NT Cutter
Herst.-Nr.:
     IA-300RP
EAN/GTIN:
     4904011010675
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Weitere Informationen:
Technische Details
Bauart
Abbrechmesser
Produktfarbe
Blau, Grün, Orange, Violett, Rot, Transparent
Einziehbare Klinge
Ja
Segmentierte Klinge
Ja
Zertifizierung
CE
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
16 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h1311586
ab € 3,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.