Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fantec NT-2U40E Netzteil 400 W 2U Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fantec NT-2U40E Netzteil 400 W 2U Stahl
Fantec NT-2U40E Netzteil 400 W 2U Stahl
Fantec NT-2U40E Netzteil 400 W 2U Stahl
Fantec NT-2U40E Netzteil 400 W 2U Stahl
Fantec NT-2U40E Netzteil 400 W 2U Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80551978
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     2475
EAN/GTIN:
     4250273424751
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
400W ATX/EPS für 2, 3 HE Gehäuse
2HE Servernetzteil. Geeignet für Hochverfügbarkeit 24 Stunden / 7 Tage Dauereinsatz. Intel® / AMD® taugliches Netzteil für den Betrieb mit Multi-Prozessor-Mainboards und 24/8-Pin Anschluss. Das Netzteil kann auch an Standard ATX Mainboards verwendet werden.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
9
Anzahl SATA Stromstecker
3
EPS-Stromanschluss (4+4-polig)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 8pin
1
ATX Stromstecker (20+4 pol.)
Ja
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
400 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
10 A
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
30 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
25 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.5 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
2.5 A
Effizienz
80 %
Leistungen
Zweck
Server
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
2U
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Design
Produktfarbe
Stahl
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
60 mm
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
101 mm
Tiefe
261 mm
Höhe
72 mm
Gewicht
1620 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,81*
€ 128,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,39*
€ 127,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,17*
€ 126,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,29*
€ 125,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,25*
€ 122,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.