Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power One p10 Einwegbatterie Zink-Luft


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Power One p10 Einwegbatterie Zink-Luft
Power One p10 Einwegbatterie Zink-Luft
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80576722
Hersteller:
     Power One
Herst.-Nr.:
     24610
EAN/GTIN:
     4008496341849
Suchbegriffe:
Hörgerätebatterie
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Zink-Luft
Akku-/Batteriespannung
1.45 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
6 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
100 mAh
Gewicht und Abmessungen
Höhe
3.6 mm
Durchmesser
5.8 mm
Gewicht
0.3 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,19* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,85*
€ 3,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,22*
€ 2,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,18*
€ 2,59
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,84*
€ 2,19
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,77*
€ 2,11
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,41*
€ 1,68
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,14*
€ 1,36
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MAG Instrument
ASXD026
ab € 6,14*
Sonstiges
MAG Instrument
ab € 25,54*
Sonstiges
MAG Instrument
ab € 10,07*
Sonstiges
MAG Instrument
ab € 12,20*
Sonstiges
MAG Instrument
ab € 15,35*
Sonstiges
MAG Instrument
ab € 18,48*
Sonstiges
MAG Instrument
ab € 18,20*
Sonstiges
MAG Instrument
ab € 12,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.