Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL AD-155C Netzteil & Spannungsumwandler 155 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL AD-155C Netzteil & Spannungsumwandler 155 W
MEAN WELL AD-155C Netzteil & Spannungsumwandler 155 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80577935
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     AD-155C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
88 - 264 V
Ausgangsleistung
155 W
Ausgangsspannung
53.5 V
Ausgangsstrom
0.2 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
199 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
840 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,81*
€ 87,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,82*
€ 85,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.