Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ADD-155C Netzteil & Spannungsumwandler 155 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL ADD-155C Netzteil & Spannungsumwandler 155 W
MEAN WELL ADD-155C Netzteil & Spannungsumwandler 155 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80577957
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ADD-155C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
einbau netzteil meanwell
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
88 - 264 V
Ausgangsleistung
155 W
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
0.2 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
199 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
900 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: einbau netzteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,48*
€ 93,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,39*
€ 80,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,49*
€ 77,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.