Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL CSP-3000-250 Netzteil & Spannungsumwandler 3000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL CSP-3000-250 Netzteil & Spannungsumwandler 3000 W
MEAN WELL CSP-3000-250 Netzteil & Spannungsumwandler 3000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80578122
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     CSP-3000-250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
180 - 264 V
Ausgangsleistung
3000 W
Ausgangsspannung
250 V
Ausgangsstrom
12 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
177.8 mm
Tiefe
278 mm
Höhe
63.5 mm
Gewicht
4000 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 368,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,79*
€ 505,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,97*
€ 496,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,19*
€ 472,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,74*
€ 466,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,02*
€ 437,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.