Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL CSP-3000-400 Netzteil & Spannungsumwandler 3000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL CSP-3000-400 Netzteil & Spannungsumwandler 3000 W
MEAN WELL CSP-3000-400 Netzteil & Spannungsumwandler 3000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80578158
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     CSP-3000-400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
180 - 264 V
Ausgangsleistung
3000 W
Ausgangsspannung
400 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
177.8 mm
Tiefe
278 mm
Höhe
63.5 mm
Gewicht
3680 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: einbau netzteil
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 325,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,96*
€ 449,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,03*
€ 445,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 370,41*
€ 440,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,95*
€ 423,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,17*
€ 409,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,30*
€ 387,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.