Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL EPS-65-36-C Netzteil & Spannungsumwandler 65 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL EPS-65-36-C Netzteil & Spannungsumwandler 65 W
MEAN WELL EPS-65-36-C Netzteil & Spannungsumwandler 65 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80582488
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     EPS-65-36-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Netzteil Offene Bauform
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
90 - 264 V
Ausgangsleistung
65 W
Ausgangsspannung
36 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
103.4 mm
Höhe
37 mm
Gewicht
300 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.